MCKINNEY | TA2714 5X4,5 26 56020 | 56020
| Huile, portant le poids Standard, charnière, longueur 5-Knuckle, 8 trous, 5" x 4-1/2" largeur x 0,146" épaisseur, Base en acier, Chrome satiné, mortaise complète

Nº PIÈCE FAB.  TA2714 5X4.5 26D 56020  | 56020
Nº PIÈCE  CS836189
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pour les Installations neuves ou rénovations
  • Un montant équivalent est coupé par le haut et le bas de la feuille
  • Charnières intermédiaires sont livrées avec un bouchon de fond de trou No et la broche est maintenue en Place par un PNR installé vis qui permet de la charnière à être réversible

Spécifications  :

Matériau de base ACIER
Droits NORME
Roulements MÉTAUX NON FERREUX
Fini US26D CHROME SATINÉ
Type de charnière MORTAISE COMPLÈTE
Type de broche RP
Calibre 0,15 ET.145
Type de produit BOUT À BOUT
Hauteur  : po 5
Catégorie de ventes CHARNIÈRE, MORTAISE COMPLÈTE
Knuckles 5
Rayon COIN CARRÉ
Largeur - pouces 4,5
Code UNSPSC 46171500