BOGEN | TAMB2
Module d’accès téléphonique, borne à vis enfichable, 1NO-1NC, l’Ohm de 600, 8-1/2" largeur x profondeur 3" x 1-3/4" hauteur, noir

Nº PIÈCE FAB.  TAMB2
Nº PIÈCE  427499
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Début de la boucle, sol Start et compatibilité avec les ports de la Station
  • Pré-annoncer et tonalités de Confirmation
  • Volume de la tonalité réglable
  • Fonctionne avec seulement la pagination et le système bidirectionnel
  • Entrée de musique de fond avec contrôle du Volume
  • Supprime la musique de fond au cours de la pagination
  • Statiort Page Maximum temps de 1-200 secondes
  • Déconnectez le VOX ? Minuterie est réglable de 1 à 11 seconde de Silence
  • VOX ? et minuteries par défaut indépendamment être inhibée par
  • Composant le Signal de commande Party (CPC) du commutateur immédiatement déconnecte Station Port
  • Facilement accessible de contrôles et les interrupteurs
  • Fonction minuterie tronc aide à prévenir le blocage du système
  • Connecteurs enfichables bornier

Informations techniques

UL 60950, ETL, FCC

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600