TANE alarme produits | TANE - 60QC WH
Alarme système Contact magnétique, montage en Surface, de raccordement rapide, non, VAC/100 110 VDC, 0. 5 a, 10 Watt, 2" longueur x 0,37" largeur x 0,28" hauteur, 0,71" Gap, blanc

Nº PIÈCE FAB.  TANE - 60QC WH
Nº PIÈCE  740158
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Contacts d’alarme de tane Surface Mount sont disponiblesdans Wired ou modèles Terminal-Connect, en tailles allant de notre plus petit Micro de Tane, à la puissante Tane de Grade Commercial WG SM-20
  • Fermeture boucle, boucle ouverte et SPDT Configurations sont disponibles en plus de l’Option large de Gap

Informations techniques

UL (Canada et États-Unis), CE

Spécifications  :

Montage MONTAGE EN SURFACE