TANE ALARM PRODUCTS | TANE - PILL BR
Alarme système Contact magnétique, montage en Surface, fermé boucle, NO, AWG 22, 110 Volt AC/100 volts DC, Ampère 0,5, 10 watts, 0,5" Gap, 1,1" longueur x 0,37" largeur x 0,19" hauteur, Brown

Nº PIÈCE FAB.  TANE - PILL BR
Nº PIÈCE  740150
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Contacts d’alarme de tane Surface Mount sont disponiblesdans Wired ou modèles Terminal-Connect, en tailles allant de notre plus petit Micro de Tane, à la puissante Tane de Grade Commercial WG SM-20
  • Fermeture boucle, boucle ouverte et SPDT Configurations sont disponibles en plus du large fossé Option

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600