SIEMON COMPANY | TAP-110-U1
S110 Test adaptateur, 1 paire, 6 broches, USOC

Nº PIÈCE FAB.  TAP-110-U1
Nº PIÈCE  162894
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

de Siemon 1, 2, 3-et adaptateurs de test 4-paire S110 fournissent un moyen pratique pour tester des blocs de raccordement de type 110. Ces adaptateurs Branchez directement sur n’importe quel bloc de connexion de type 110 et fournissent une prise modulaire pour la connexion pour tester le matériel ou les cordons de raccordement. Il

Caractéristiques

  • S110 Test adaptateurs fournissent un moyen pratique de Test de raccordement des blocs de Type 110
  • Ces adaptateurs branchent directement sur n’importe quel bloc de connexion et le remettent à 110-Type d’une prise modulaire pour la connexion à l’équipement d’essai ou de cordons de raccordement
  • C’est le seul 110 Style adaptateur de Test qui peut être attaché à la fois fin et non terminée de blocs de connexion de Type 110

Spécifications  :

Type PCO/CO/CP