VIAVI SOLUTIONS | TB2-DIS-QUAD
Quad OTDR

Nº PIÈCE FAB.  TB2-DIS-QUAD
Nº PIÈCE  449570
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

T-DIRDE 2000 Multimode/monomode 850/1300/1310/1550 nm OTDR paquet, comprend  :

Sa plateforme portative SharpTESTER w / 5" écran tactile haute résolution couleur affichage compatible avec tous les modules fibre, double port 26/24 dB @ 850/1300nm Multimode & 37/35dB @ 1310/1550nm OT monomode

Caractéristiques

  • Meilleur rapport prix/performance sur le marché
  • Certification de SM/MM niveau II selon normes TIA/ISO
  • Tout inclus ! (macrobend, détection, analyse succès/échec, microscope SW)
  • Sonde d’inspection de haute résolution en option avec des critères de réussite/échec basés sur les normes de la CEI
  • Sac conçu à mains libres assure un fonctionnement efficace, rapide et sans soudure
  • Tester, d’analyser et de dénoncer l’utilisation d’un seul appareil pour améliorer le flux de travail
  • Solution évolutive évoluant avec vos besoins
  • Interface utilisateur graphique axée sur l’icône pour accélérer les tests de temps et de réduire la formation

Informations techniques

tous les deux

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type RÉFLECTOMÈTRES OPTIQUES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FLYER DE DESCRIPTION DE PAQUET