VIAVI SOLUTIONS | DIS-TB4-s-MM
T-DIRDE 4000 OTDR Multimode paquet

Nº PIÈCE FAB.  TB4-DIS-MM-S
Nº PIÈCE  441671
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Sa plateforme portative SharpTESTER T-DIRDE 4000 w / Super-size 7" paysage haute résolution couleur écran tactile compatible avec le module ESAM, seul port 27/25 dB @ 850/1300nm connecteur de l’UPC, l’OTDR Multimode SC connecteur adaptateur, option de source de lumière, douce étui, AC

Caractéristiques

  • Écran large de 7"
  • Niveau de certification II par normes TIA/ISO
  • Tout inclus ! (macrobend, détection, analyse succès/échec, microscope SW)
  • Sonde d’inspection de haute résolution en option avec des critères de réussite/échec basés sur les normes de la CEI
  • Tester, d’analyser et de dénoncer l’utilisation d’un seul appareil pour améliorer le flux de travail
  • Solution évolutive évoluant avec vos besoins
  • Interface utilisateur graphique axée sur l’icône pour accélérer les tests de temps et de réduire la formation
  • Compatible avec le module de l’ESAM

Informations techniques

tous les deux

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type RÉFLECTOMÈTRES OPTIQUES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE RÉFÉRENCE
BROCHURE