VIKING ELECTRONICS | TBB-1 b
Coup de pouce Talk batterie

Nº PIÈCE FAB.  TBB-1B
Nº PIÈCE  508543
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le TBB-1 b va augmenter parler batterie tension jusqu'à 48 V DC et courants vers le haut à 26mA sur les extensions de ligne analogique derrière de PABX et électroniques des systèmes clés. Ceci est utile pour alimenter les périphériques de ligne propulsé comme touch tone numéroteurs (dialers) et téléphone d’urgence s sur basse tension et/ou prolongements actuels de la ligne basse.







Lorsque le TBB-1 b est utilisé, les voyants d’alimentation LED extra lumineux pour montrer l’activité. Le TBB-1 b n’est pas compatible avec la composition de l’impulsion/Rotary.







Doit être un revendeur pour acheter t

Applications

Ligne de courir propulsé périphériques tels que les téléphones mains libres, touch tone téléphonique numéroteurs (dialers), les annonceurs numériques, etc..
Augmenter la longueur de boucle maximale sur les stations PABX/KSU analogiques
Utilisable avec les matériels sans fil doorbox

Caractéristiques

  • Coup de pouce parler de tension de la batterie jusqu'à 48 V DC
  • Coup de pouce parler boucle de batterie courant jusqu'à 26mA
  • Puissance LED affiche également l’activité
  • Passe original sonnerie grâce à l’appareil
  • Données d’ID appelant passes
  • Passes de crochet commutateur flash
  • Transmet les signaux des CPC
  • Powecluded
  • Compatible avec la tonalité de touche

Description des spécifications

Puissance  : 120 V AC /12V DC 500mA, répertorié UL adaptateur fourni
Dimensions  : 76 x 112 mm x 36 (3 "x 4,4" x 1,4 ")
Poids  : 0,68 kg (1,5 lbs)
Environnement  : 0C à 32C (32F à 90F) avec 5 % 95 % d’humidité sans condensation
Boucle de courant de dispositif  : 6mA (nominal)
Sortie de parler de batterie  : 40V DC (nominal)
Connexions  : bornes à vis (4)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type INDUSTRIE
Couleur NOIR
Port de données NON
Clef d’instantané NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON
Code UNSPSC 43191508