CMP | TC-100 a 104
Connecteur du câble en aluminium plateau, 1" gamme de câbles de TNP, 0,67" - 1,04"

Nº PIÈCE FAB.  TC-100A104
Nº PIÈCE  TC-100A104
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CMP câble connecteur de type TC est adapté pour une utilisation avec câble de plateau de type (TC) dans des endroits ordinaires, humides et dangereux, y compris  :
Classe I, Division 2, lorsqu’ils sont autorisés par le code
Classe 1 Zone 1 AEx e et Ex e, lorsqu’ils sont autorisés par le code
Indice de Protection à Nem 4 X et IP66/67/68
Tous les connecteurs de câble de CMP sont testés en EMC.

Caractéristiques

  • L’utilisation unique du joint insert, permet à chaque taille de la glande de mettre fin à la plus large gamme disponible dans une taille unique de moyeu
  • Le connecteur du câble TC est fourni en cuivre libre (< 0 4 %), Aluminium, inox ou chromé du Nickel autocatalytique sous formes de TNP thr ead

Informations techniques

CMP câble de type TC connecteur pour une utilisation dans des endroits ordinaires, humides et dangereux, y compris  : cCSAus Classe I Division 2, lorsqu’ils sont autorisés par le code classe 1 Zone 1 AEx e et Ex e, lorsqu’ils sont autorisés par code indice de Protection pour câbles de types Nema 4 X et IP66/67/68 ; câbles plateau, câble souple et cordon, tous les câbles blindées de la CEI. Complet avec joint de visage O annulaire sur toutes les tailles (aluminium seulement) pour une connexion directe aux enceintes, complets avec la forme de l’écrou de blocage 050 - 100.

Spécifications  :

Blindé/blindées POUR UNE UTILISATION AVEC CÂBLE BLINDÉE
Antidéflagrant OUI
Matériel ALUMINIUM