CMP | TC-200 a 197
Connecteur du câble en aluminium plateau, 2" gamme de câbles de TNP, 1,63" - 1,97"

Nº PIÈCE FAB.  TC-200A197
Nº PIÈCE  TC-200A197
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CMP câble connecteur de type TC est adapté pour une utilisation avec câble de plateau de type (TC) dans des endroits ordinaires, humides et dangereux, y compris  :
Classe I, Division 2, lorsqu’ils sont autorisés par le code
Classe 1 Zone 1 AEx e et Ex e, lorsqu’ils sont autorisés par le code
Indice de Protection à Nem 4 X et IP66/67/68
Tous les connecteurs de câble de CMP sont testés en EMC.

Caractéristiques

  • L’utilisation unique du joint insert, permet à chaque taille de la glande de mettre fin à la plus large gamme disponible dans une taille unique de moyeu
  • Le connecteur du câble TC est fourni en cuivre libre (< 0 4 %), Aluminium, inox ou chromé du Nickel autocatalytique sous formes de TNP thr ead

Informations techniques

CMP câble de type TC connecteur pour une utilisation dans des endroits ordinaires, humides et dangereux, y compris  : cCSAus Classe I Division 2, lorsqu’ils sont autorisés par le code classe 1 Zone 1 AEx e et Ex e, lorsqu’ils sont autorisés par code indice de Protection pour câbles de types Nema 4 X et IP66/67/68 ; câbles plateau, câble souple et cordon, tous les câbles blindées de la CEI. Complet avec joint de visage O annulaire sur toutes les tailles (aluminium seulement) pour une connexion directe aux enceintes, complets avec la forme de l’écrou de blocage 050 - 100.

Spécifications  :

Blindé/blindées POUR UNE UTILISATION AVEC CÂBLE BLINDÉE
Antidéflagrant OUI
Matériel ALUMINIUM

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.