GVISION USA | TC55ZI-O3-45P0D
55in LCD Thermal Control Mobile Kiosk, LED Backlight, UHD 3840 x 2060, Thermal Camera Build-in, Android Build-in, Noir

Nº PIÈCE FAB.  TC55ZI-O3-45P0D
Nº PIÈCE  10052151
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Application de solution d’affichage numérique et de caméra thermique GVision pour le criblage de température corporelle. TC55ZI détecte les symptômes de fièvre dans une foule pour prévenir l’infection lorsque des maladies comme la grippe et la pneumonie sont répandues. L’imagerie thermique camer une solution peut être utilisée dans n’importe quel environnement public où de grands rassemblements.

Caractéristiques

  • Taille de 55 pouces / Résolution UHD 3840 x 2160 4K
  • HDMI, VGA, USB, RJ45, RS232, Entrées audio
  • Haute précision - Z-Axis inférieur 32pt IR Touch
  • Système double : Système Windows 10 et Android 8 OS
  • Écran fractionné : deux à trois écrans partagés
  • Processeur Intel i5 / Dual Core A73+
  • m Pixel Taille IR Caméra thermique
  • Construit pour fonctionner 24h/24 et 7j/7
  • Rétroéclairage LED direct
  • Garantie 3 ans

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111603

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.