MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | TD3
TIROIR RACK 19" WX5,25" H 3RMU NOIR

Nº PIÈCE FAB.  TD3
Nº PIÈCE  229293
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour les applications connues pour leurs graves conditions tels que pétrole et gaz, marine, nourriture & chimique traitement-RSR cordon poignées sont disponibles en aluminium nickelé. Fournissant la résistance à la corrosion et résistance à l’usure élevée, connecteurs nickelés disposent également d’une finition attrayante semblable à celle de l’acier inoxydable poli. Tuf Seal RSR cordon poignées protéger le câble contre les dommages et gigogne et sont utilisées dans les moyeux de conduit ou les masquages au point où le câble électrique doit être résilié.

Pour les applications intérieures et extérieures afin d’éviter l’arrachement de câble, contrôler l’arc de courbe et pour assurer une bonne étanchéité contre les éléments environnementaux tels que la saleté, l’humidité et liquides de refroidissement.

Description des spécifications

Dimensions de gaine  : 1 1/4 pouces
Gamme de câbles  : 1,125-1,25
Poids par pièce 100  : 52,2 lbs.
UPC 785411  : 11470
Accessoires de cordon de Grip  : Écrous et joints toriques
Finition en option  : Aluminium nickelé

Informations techniques

UL, CSA certifié et conforme aux normes ROHS

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type TIROIRS
Code UNSPSC 34130000