HOFFMAN enceintes INC | TE121048010
100 Watt 48 V TEC avec carénage, taille/Dim  : 12,01x6,18x7,17

Nº PIÈCE FAB.  TE121048010
Nº PIÈCE  646926
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Glacières thermoélectriques minimisent la perte de temps d’arrêt et de composant en enlevant la chaleur autour des composants critiques dans une armoire. Ces refroidisseurs compacts, peu encombrant grâce à l’effet Peltier permettent pour le refroidissement des petites enceintes intérieures et extérieures. Aucune condensation sers, de compresseurs ou de filtres ne sont nécessaires, ce qui en fait une solution fiable pour les environnements nécessitant peu d’entretien.

Caractéristiques

  • Opération Powered DC pour applications 24V et 48V
  • Conception de profil bas permet pour monter verticalement et horizontalement sur n’importe quel boîtier pour éviter toute interférence avec les composants internes
  • Conception sans filtre réduit les besoins en maintenance
  • Ne contient aucun refrigeant, ce qui en fait la terre convivial
  • Précâblé avec simple bloc de connexion pour les connexions de câblage facile
  • Fonctionne sur l’effet Peltier pour chauffage ou de refroidissement
  • Climatisation compresseur-gratuit pour les applications intérieures et extérieures
  • Voilé et unshroudedodels inclus dans les packages standards
  • Température de fonctionnement varient - 40c-40 F 55 C 131 F
  • Mont de découpe partielle

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.