HOFFMAN enceintes INC | TE162048010
TEC 200 W 48 V avec carénage, format/dimensions : 15,94x7,36x7,01

Nº PIÈCE FAB.  TE162048010
Nº PIÈCE  646931
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Glacières thermoélectriques minimisent la perte de temps d’arrêt et de composant en enlevant la chaleur autour des composants critiques dans une armoire. Ces refroidisseurs compacts, peu encombrant grâce à l’effet Peltier permettent pour le refroidissement des petites enceintes intérieures et extérieures. Aucune condensation sers, de compresseurs ou de filtres ne sont nécessaires, ce qui en fait une solution fiable pour les environnements nécessitant peu d’entretien.

Caractéristiques

  • Opération Powered DC pour applications 24V et 48V
  • Conception de profil bas permet pour monter verticalement et horizontalement sur n’importe quel boîtier pour éviter toute interférence avec les composants internes
  • Conception sans filtre réduit les besoins en maintenance
  • Ne contient aucun refrigeant, ce qui en fait la terre convivial
  • Précâblé avec simple bloc de connexion pour les connexions de câblage facile
  • Fonctionne sur l’effet Peltier pour chauffage ou de refroidissement
  • Climatisation compresseur-gratuit pour les applications intérieures et extérieures
  • Voilé et unshroudedodels inclus dans les packages standards
  • Température de fonctionnement varient - 40c-40 F 55 C 131 F
  • Mont de découpe partielle