TRIPP LITE | TE600
Série TE 120V 600VA 425W Line-Interactive UPS, AVR, tour, port série DB9

Nº PIÈCE FAB.  TE600
Nº PIÈCE  248802
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

TE600 UPS System de Tripp Lite fournit régulation de tension ligne-interactive et durable support de batterie pour les systèmes téléphoniques aux petites entreprises, systèmes de messagerie vocale, ordinateurs personnels et autres applications de communications, réseau et Télécom. 600VA puissance capacité et système de batteries de grande capacité maintient un fonctionnement continu à travers des coupures de courant avec sur 1 heure DUREE pour de nombreux systèmes de téléphone. Régulation de tension interactive de ligne maintient les niveaux de sortie normale 120 volts lors de baisses de tension aussi faible que 75 et surtensions jusqu'à 147, sauver les réserves de la batterie pour une utilisation uniquement pendant les pannes de courant complet. Design unique dispose de 6 prises protégées (3 UPS pris en charge & 3 protection contre la surtension seulement), LED de diagnostic et d’un port série intégré qui fonctionne avec le logiciel PowerAlert et câblage pour fournir automatique arrêt inopiné du réseau et des applications PC (pièce n° 75-0195).

Caractéristiques

  • Fournit l’équipement connecté avec la puissance continue pendant la courte et longue durée perte de puissance commerciale
  • Régulation de tension ligne-interactive corrige les baisses de tension et les surtensions de 75 à 147 volts retour aux niveaux de sortie 120V utilisable, sans courant de tery bat
  • Supporte des charges allant jusqu'à 600VA/425 watts
  • 22 minutes moitié charger runtime (300VA/210 watts), 7 minutes à pleins charge runtime (600VA/425 watts)
  • 6 protégé sorties totales (3 UPS pris en charge et 3 protection contre la surtension seulement) ; cordon de 6 pi
  • Interféron réseau série DB9
  • Protection complète contre les surtensions et filtrage du bruit EMI/RFI
  • 200 000 $ ultimate vie assurance (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)
  • 4 LED de diagnostic indique AC présent, sur batterie, correction de tension & batterie faible/remplacer
  • Porte de remplacement de batterie

Spécifications  :

Taille 600
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.