COMMSCOPE anciennement TE CONN | TE620R-YL02
Câble UTP de catégorie 6, 4-paire, Riser (CMR) évalué, rouleaux de 1 000 ft, veste jaune

Nº PIÈCE FAB.  TE620R-YL02
Nº PIÈCE  CM-00423TE-7-05
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

620 câbles de série de CommScope dépassent la norme ANSI/TIA-568-C catégorie 6 et exigences de performance de ClassE ISO/IEC 11801 par des marges importantes sur tous les paramètres. La Commscope catégorie 6 système est conforme à toutes les exigences de performance pour les applications actuelles et proposées, telles que Gigabit Ethernet (1000BASE-Tx), 10/100-Tx, token ring, 155 Mbit/s ATM, 100 Mbps TP-PMD, RNIS, analogiques et numériques vidéo et numériques et analogiques voix (VoIP).
620 câbles UTP de catégorie 6 de la série sont disponibles en standard colo rs, y compris le blanc, gris, bleu et jaune. Les câbles de catégorie 6 de Commscope disposent de chemisage de plomb. Emballage est sur bobines, bobine-in-a-box ou un pull-box, put-ups standards étant ft 1000 longueurs libres d’épissage.

Applications

620 câbles de série de CommScope dépassent la norme ANSI/TIA-568-C catégorie 6 et exigences de performance de ClassE ISO/IEC 11801 par des marges importantes sur tous les paramètres. La Commscope catégorie 6 système est conforme à toutes les exigences de performance pour les applications actuelles et proposées, telles que Gigabit Ethernet (1000BASE-Tx), 10/100-Tx, token ring, 155 Mbit/s ATM, 100 Mbps TP-PMD, RNIS, analogiques et numériques vidéo et numériques et analogiques voix (VoIP).

Description des spécifications

Capacité mutuelle  : 5,6 nF/100 m maximum

Résistance de conducteur DC  : 28,6 % Ohms/1000 ft (9,38 Ohms/100 m) maximum

Tension  : 300 V DC

Delay skew  : 25 ns/100 m

Retard de propagation  : 485 m ns/100 250 MHz

Vitesse nominale de propagation  : 69 %

Operarat

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine JAUNE
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.