TRENDNET | TEG-S5G
5-port Gigabit GREENnet Switch

Nº PIÈCE FAB.  TEG-S5G
Nº PIÈCE  778855
Minimum 1 chaque
En stock

Description

5-Port de TRENDnet Switch Gigabit GREENnet, modèle TEG-S5g, fournit des performances, une fiabilité éprouvée et économie d’énergie de jusqu'à 70 %. Éliminer la congestion du réseau avec des vitesses Gigabit et totale capacité de commutation de 10 Gbit/s. Plug and Play ce commutateur pour la connectivité réseau fiable à haute vitesse.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Installation Plug-and-Play
  • 5 x ports Gigabit
  • Gbit/s 10 commutation
  • Jusqu'à 70 % des économies d’énergie avec la technologie GREENnet

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION