ABB | TF42-24
Relais de surcharge thermique, 20-24 a, pour les contacteurs AF

Nº PIÈCE FAB.  TF42-24
Nº PIÈCE  489769
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le relais de surcharge thermique TF42-24 est un dispositif électromécanique économique pour le circuit principal. Il offre une protection fiable et rapide pour les moteurs en cas de surcharge ou de défaillance de phase.

Applications

Relais de surcharge thermique sont des dispositifs de protection électromécaniques économique pour le circuit principal. Ils servent principalement à protéger les moteurs contre les surcharges et les défaillances de phase. Combinaisons de démarreur sont configurés avec des contacteurs.

Caractéristiques

  • La classe de voyage 10 protection de surcharge
  • Sensibilité de perte de phase
  • Compensation de température de - 25 + 60 C
  • Réglable réglage actuel pour la protection contre les surcharges
  • Réinitialisation automatique ou manuelle sélectionnable
  • Utilisable pour trois - et monophasé
  • Mécanisme à déclenchement libre
  • Indication de l’État
  • STOP et fonction TEST
  • Montage direct sur les contacteurs de bloc
  • Eléments de commande scellables

Spécifications  :

Valeur IP20
Type SURCHARGES
Code UNSPSC 39121500