TRENDNET | TFC-110MSC
Convertisseur fibre multimode de 100Base-TX vers 100Base-FX

Nº PIÈCE FAB.  TFC-110MSC
Nº PIÈCE  366775
Minimum 1 chaque
En stock

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

Le convertisseur de fibre de TFC-110MSC fonctionne avec le système de châssis de TFC-1600 ou comme une unité autonome. Ce convertisseur est qu'un convertisseur de fibre Multimode SC-Type s’étendant sur des distances pouvant atteindre 2 kkm 1,2 mmiles. Les ports sont de 1 x 10/100Base-TX (RJ-45) port et port de fibre 1 x 100Base-FX (SC-Type).

Caractéristiques

  • Port de fibre multimode SC-type se connecte sur des distances allant jusqu'à 2 kkm 1,2 mmiles
  • Port 10/100Base-TX prend en charge la négociation automatique, Auto-MDIX et mode Full-Duplex
  • Fonctions comme un convertisseur autonome ou avec le châssis en fibre de TFC-1600

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 10/100-TX
Code UNSPSC 43201553