COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | TFP-5TT00-000B | TFP-5TT00-000B
Produits de fibre de Distribution optique ; FO Distribution Type de produit  : Panneau accepte  : plaques adaptatrices, Cassettes et plateaux d’épissure panneau hauteur  : unités de Rack 222,25 mm  : 5 12 chargé plaques adaptatrices

Nº PIÈCE FAB.  TFP-5TT00-000B  | TFP-5TT00-000B
Nº PIÈCE  334645
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneau TrueNet TFP. 5U panneau vide, noir, peut accueillir 6 angle gauche et 6 packs de bon adaptateur d’angle

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Standards.Lead de l’industrie sans soudure procédés  : Non examiné pour les processus de soudure sans plomb
Distribution de produit Type Features.FO Type de produit  : panneau
Caractéristiques de configuration. Unités (bâti) : 5
Corps Features.Accepts  : Plaques adaptatrices, Cassettes et plateaux d’épissure
Dimensions.Panel hauteur (mm [en])  : 222,25 [8,750]
Corps Features.Number de plaques adaptatrices chargé  : 12
Résiliation Features.Distribution grilles  : 19

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Fibres connectées 12
Chargé DÉCHARGÉS
Fibres épissés 12
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 43223337

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.