TE-énergie | TFT-153R-SG
15Kv terme froid Kit 1/C In/Out Door MOQ de 500-750 = 3

Nº PIÈCE FAB.  TFT-153R-SG
Nº PIÈCE  363714
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

De TE Connectivity Raychem TFT-R et kits de résiliation sans outil TFT-RG/SG ont été développés pour fournir un accès rapide et facile, procédé appliqué à froid de terminaison kV 5-35, câbles de polymère conducteur unique. TFT-R-SG tant TFT-R sont conçus pour des conditions intérieures et extérieures.

Applications

TFT-R kits sont pour les applications de câble non blindé. Kits de TFT-R-G n’ont pas de pluie hangars et doivent être utilisés pour 5/8 kV intérieur ou extérieur applications et 15 kV intérieure seulement.

Caractéristiques

  • Matrice d’oxyde de métal stress contrôle avancé
  • Placement positif de patch de stress control
  • Fourni sur un noyau résistant à l’écrasement
  • Installation facile permet de repositionnement
  • Évalué à IEEE-48, les exigences en matière de résiliation de classe 1.

Spécifications  :

Taille du conducteur 500-750
Gaines thermorétractables Shrink/froid COLD SHRINK
Intérieur/extérieur INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Résiliation/Splice CESSATION D’EMPLOI
Tension 15KV
Code UNSPSC 39121400