Fil ALPHA | TFT-200-16
FIT-câbles, tubes,-65 260 degrés, Autodégradable, di min. 051", Max. ID. 058", 100' bobine

Nº PIÈCE FAB.  TFT-200-16
Nº PIÈCE  GEM-ATFT-200-16
ROULEAU de minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Offrant une protection contre l’inflammabilité, vif, à l’abrasion et produits chimiques. Tube alpha a la taille pour votre fils et les câbles besoins de routage.

Informations techniques

ASTM D 3295

Spécifications  :

Décimal 0,06 POUCES
Double NON
Gaines thermorétractables N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Matériel/Type TFE - TETRAFLOUROETHYLENE & PTFE
Code couleur militaire TRANSPARENT
Gaines NON
Enveloppe de spirale NON
UL NON
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON