ELECTRO-VOICE | TG 7 120V
TG-7, Tour catégorie amplificateur, 2 x 2500 W à 4 Ohms, 2 x 3500 W sous 2 Ohms, 120 V

Nº PIÈCE FAB.  TG-7 120V
Nº PIÈCE  708649
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’amplificateur TG-7 Tour Grade a un système de gestion de fonctionnement contrôlé par microprocesseur qui offre des fonctions utiles telles que la gestion thermique composée, empêchant la mise hors tension dans des ambiances thermiques excessives, alimentation automatique de l’unité volta ge détection et contrôle du disjoncteur qui permet la TG-7 fonctionner sur un 120V 30 a respectent. ou 16 a 230 v disjoncteur avec signal musical normal. Le TG-7 utilise une topologie en classe-H 3-étape pont mise à la terre afin d’assurer le plus haut l acoustique ce et fiabilité. La série TG propose également la puissance et la réponse transitoire pour d’extrêmes graves et ainsi que la faible distorsion pour des signaux HF critiques. L’alimentation à découpage de grande capacité offre le dégagement nécessaire pour assurer les sorties dynamiques élevées et un fonctionnement fiable sur des charges faibles extrêmes. IRIS-Net Intelligent Remote & intégré Supervision réseau Modules optionnels disponibles pour les amplificateurs de TG-7 permettent state-of-the-art DSP, télécommande, réseautage et unique système supervisi sur - vers le bas pour un élément de chaque haut-parleur. Logiciel IRIS-Net est une application extensible, une architecture ouverte qui fonctionne sous Windows et prend en charge les interfaces Ethernet, CobraNet, CANBus, USB et RS-232. Plusieurs modules sont disponibles incluant le  : RCM-26 DSP, AES/EBU entrée, GPIO, CANBus, RCM-28 DSP, GPIO, COBRA-Net et le RCM-20 aucun mode DSP, CAN-Bus, les modules permettent différents niveaux de contrôle et le suivi de l’amplificateur. La connexion du TG-7 à un PC exécutant le logiciel IRIS-Net peut être réalisée à l’aide d’une interface de UCC-1 USB-CAN et/ou une matrice numérique N8000.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Performance haute puissance pour des visites de haut niveau
  • Solide et léger paquet
  • 3500 W par canal 2 O
  • Conception de pont classe-H mise à la terre
  • Bloc d’alimentation à découpage
  • Contrôlé par microprocesseur
  • Panneau LCD pour l’installation en mode de fonctionnement et de surveillance
  • Emplacement pour module DSP et contrôle d’IRIS-Net-compatible optiRCM-26
  • paquet de protection de niveau 11
  • Seulement 32 £ 14,5 kg

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.