HOFFMAN enceintes INC | TG10SS
Grille d’évacuation, taille/Dim  : ajustements de 10 dans. Pkg, matériau/finition  : SS Type 304

Nº PIÈCE FAB.  TG10SS
Nº PIÈCE  654857
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces grilles de remplacement les standard RAL 7035 gris composite inox grilles ou sur les deux fan et d’échappement de paquets. Filtres de remplacement standard sont lavable mousse (Type 1) ou jetable (Type 12). Pour maintenir l’UL Type 12 de note sur l’enceinte, UL Type 12 filtres doit être utilisé sur l’entrée de paquet de ventilateur. Filtres lavables en aluminium sont également disponibles. Filtres d’aluminium sont compatibles avec les systèmes de Type 1 uniquement. Filtres à air type 12 ne sont pas lavables.

Caractéristiques

  • Filtre de remplacement pour les colis de ventilateur de Type 12 uniquement (modèles TFF__UL12). Pour les colis de gaz d’échappement de Type 12 utilisez le filtre de rechange AFLTRX.
  • Les filtres s’adapter à tous les fan et épuiser les paquets selon leur taille.
  • Faire référence à la fiche technique dans l’onglet Downloads pour les spécifications de produit complet.