BRADY WORLDWIDE INC | THT-74-427-10
Étiquettes imprimables de transfert thermique

Nº PIÈCE FAB.  THT-74-427-10
Nº PIÈCE  127248
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Imprimable, laminé étiquettes en vinyle pour imprimantes à transfert thermique. Veuillez noter  : Ce matériau est reconnu avec son ruban respectif par UL. Voir le « recommandé ruban Series » pour le ruban approprié à utiliser.

Applications

Panneau d’Identification, fil et marquage de câble

Caractéristiques

  • Compatibilité imprimante  : Brady 1244, 1344, 2461, 3481, 6441, de Brady de Brady de Brady de Brady Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300 X-Plus II, II X-Plus de Brady 360, Brady 600 X-Plus II, Tage T200, Tage T300, Thermal Transfer Printers, IP300, IP600, BBP81
  • SIZ

Spécifications  :

Types d’étiquettes VINYLE
Type ÉTIQUETTES