
TRENDNET | TI-E100
extendeur industriel Gigabit PoE+
Description
L’extendeur industriel Gigabit PoE+ de TRENDnet, modèle TI-E100, prend une seule connexion PoE+ et l’étend de 100 m (328 pi) supplémentaires pour l’installation à distance d’appareils PoE/PoE+. L’extendeur Industriel PoE+ détecte automatiquement une connexion PoE ou PoE+, puis l’étend sur une distance totale allant jusqu’à 200 m (656 pi) de l’équipement de source d’alimentation PoE+. L’extélément industriel PoE+ TI-E100 présente une conception pratique montable au mur pour une flexibilité d’installation. Daisy-chain jusqu’à deux extendeur industriels PoE+ pour une extension totale du réseau PoE+ de 300m (984 ft.).
Caractéristiques
- Installation facile
- S’étend sur 100m pour une distance totale de jusqu'à 200m (656 pi)
- Daisy Chain jusqu’à 2 unités pour une extension de réseau PoE totale jusqu’à 300m (984 pi)
- Prend en charge le PoE + (30W) et PoE (15,4)
- Large plage de températures de fonctionnement de -40- 75 C (-40 167 F)
- Boîtier métallique durable classé IP30
- Conception pratique montable au mur
- Aucun adaptateur d’alimentation externe requis
Spécifications :
Type | ALIMENTATION ÉLECTRIQUE |
---|---|
Code UNSPSC | 43222608 |
Politique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.