TRENDNET | TI-G80
Commutateur Gigabit industriel durci 8-port en Rail DIN

Nº PIÈCE FAB.  TI-G80
Nº PIÈCE  802420
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

TI-G80 de TRENDnet est un fiable IP30 commutateur de rail DIN avec composants durcis évalué pour les environnements industriels extrêmes. Il propose 8 ports Gigabit et un 16 Gbit/s capacité de commutation. Entrées de double alimentation redondante (adaptateur vendu séparément  : T j’ai-M6024) et un pouvoir échec alarme sortie trigger soutenir zéro demandes de temps d’arrêt.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 8 x ports Gigabit Ethernet
  • 16 Gbit/s capacité de commutation
  • Interrupteur métallique d’intensité nominale IP30 durci
  • Comprend les supports de rail DIN et mur
  • Extrême - 40 à 75C (-40 167 F) gamme de température de fonctionnement
  • Entrées de double alimentation redondante avec protection contre les surintensités surcharge
  • Une sortie déclenchée par la panne de courant
  • Alimentation électrique vendue séparément (modèle TI-M6024)
  • Garantie limitée à vie

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION