TRENDNET | TI-PG50F
avant mural Gigabit PoE+ industriel à 5 ports

Nº PIÈCE FAB.  TI-PG50F
Nº PIÈCE  9796680
Minimum 1 chaque
En stock

Description

La série de commutateurs d’accès frontaux muraux Gigabit PoE+ industriels de TRENDnet convient parfaitement à la surveillance IP, à l’IoT et aux réseaux d’automatisation pour les maisons et les entreprises. Ces commutateurs plats gigabit industriels durcis fournissent un accès frontal aux ports et aux interfaces de rangement pour une installation plus facile. La taille plate et compacte les rend idéaux pour les installations d’armoires où l’espace est limité. Chaque commutateur d’accès industriel frontal durci dispose de ports Gigabit PoE+ pour connecter des appareils tels que des p oints d’accès sans fil, des caméras IP et des appareils IoT. Ces interrupteurs d’accès avant durcis sont équipés d’un boîtier métallique classé IP30, conçu pour résister à un degré élevé de vibrations et de chocs, tout en fonctionnant dans une large plage de températures de -40 - 75 C (- 40 - 167 F) pour les environnements industriels.

Caractéristiques

  • 4 x ports Gigabit PoE +
  • 1 x port Gigabit
  • 120W budget d’alimentation PoE
  • Pouvoir de coupure de 10Gbps
  • Prend en charge les trames jumbo jusqu’à 9 Ko
  • Boîtier métallique IP30 trempé
  • Comprend un support DIN-Rail et un kit de montage mural magnétique
  • Plage de températures de fonctionnement de -40 - 7(-40 - 167 F)
  • Entrées de puissance redondantes avec protection de courant de surcharge
  • Relais d’alarme déclenché par une panne de courant
  • Alimentation vendue séparément (modèles : TI-S12048, TI-S24048 et 48VDC3000)
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.