TRENDNET | TI-PG541
Commutateur industriel durci Gigabit PoE+ Din Rail à 5 ports

Nº PIÈCE FAB.  TI-PG541
Nº PIÈCE  872811
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Du TI-PG541 de TRENDnet est un IP30 fiable non managée PoE + interrupteur rail DIN avec composants durcis évalué pour les environnements industriels extrêmes. Il offre quatre Gigabit PoE + ports (Ports 1-4, 802,3at), un port Gigabit et un slot SFP un plein pouvoir de PoE bouge t de 120 Watts. Entrées de double alimentation redondante (adaptateur vendu séparément) avec surcharge, protection contre les surintensités soutenir zéro exigences de temps d’arrêt. Une sortie d’alarme peut être déclenchée par une panne de courant primaire et / ou redondantes.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Trendnets TI-PG541 est un fiable interrupteur de Rail DIN PoE non managé de IP30 avec durci composants évalué pour les environnements industriels extrêmes
  • 12 Gbit/s capacité de commutation
  • Interrupteur métallique avec montage sur Rail DIN intégrée d’intensité nominale IP30 durci

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612