ORTRONICS | TJ5E00-44
Clarté 5E TracJack, T568A/B, 180 degrés, dk jaune

Nº PIÈCE FAB.  TJ5E00-44
Nº PIÈCE  270840
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 5E TracJack, ETL vérifié cahier des charges de TIA Category 5e composant. À chargement frontal et avant amovible. Nouveau label du câblage universel des T568A/B et les tours de câblage conique simplifient la résiliation. Centre à l’écoute de clarté 5E cordons de raccordement pour une performance significative au-dessus de catégorie 5e

Caractéristiques

  • ETL vérifié à la norme de catégorie 5e composant  : garantit la conformité aux normes.
  • Centre de conception à l’écoute  : interface transparente avec cordons 5e clarté.
  • Logement de dentelle simple IDC  : réduit le temps de câblage
  • Facile à suivre l’étiquette de câblage universel  : rapide, facile à utiliser, élimine la confusion.
  • Avant amovible  : accès moins intrusif pour ajoute, se déplace, change.
  • Encombrement standard de TracJack  : s’adapte à toutes les façades Tracjack et boîtiers.
  • Icône compatible, avec marquage 5E sur le visage de jack  : prend en charge les conditions de désignation 606.
  • Conforme aux normes RoHS  : sans plomb.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur JAUNE
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL