ORTRONICS | TJ5E45
Clarté 5E Angled TracJack, T568A/B, 45 degré, brouillard blanc

Nº PIÈCE FAB.  TJ5E45
Nº PIÈCE  272759
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 5E Angled TracJack, ETL vérifié TIA Category 5e composant cahier des charges, est à chargement frontal et avant amovible. Nouveau label du câblage universel des T568A/B et les tours de câblage conique simplifient la résiliation. Centre à l’écoute de clarté 5E cordons de raccordement pour une performance significative au-dessus de catégorie 5e.

Caractéristiques

  • Conception d’angle  : réduit le profil de connexion du cordon.
  • ETL vérifié à la norme de catégorie 5e composant  : garantit la conformité aux normes.
  • Centre de conception à l’écoute  : interface transparente avec Clarity5e des cordons.
  • Logement de dentelle simple IDC  : réduit le temps de câblage.
  • Étiquette de câblage universel facile à suivre  : rapide, facile à utiliser, élimine la confusion.
  • Avant amovible  : accès moins intrusif pour ajoute, se déplace, change.
  • Encombrement standard de TracJack  : s’adapte à toutes les façades TracJack.
  • Icône compatible, avec marquage 5E sur le visage de jack  : prend en charge les conditions de désignation 606.
  • Conforme aux normes RoHS  : sans plomb.

Description des spécifications

Calibre  : 22-26 AWG
Evaluation de la catégorie  : Catégorie 5e
Métrique de profondeur  : 31,24 mm
Empreinte  : TracJack
Couleur  : Brume blanc
Nombre de Ports  : port-1
Largeur métrique  : 18,54 mm
Hauteur USA  :.92 in. Hauteur métrique  : 23,37 mm
5e/UTP de catégorie

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur OFFWHITE
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL