ORTRONICS | TJ600-22
TracJack clarté 6, T568A/B, 180 degrés, Lt rouge

Nº PIÈCE FAB.  TJ600-22
Nº PIÈCE  234126
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

TracJack clarté 6, ETL vérifié aux spécifications composant TIA Category 6. À chargement frontal et avant amovible. Nouveau label du câblage universel des T568A/B et les tours de câblage conique simplifient la résiliation. Centre à l’écoute de clarté 6 cordons de raccordement pour une performance optimale

Caractéristiques

  • ETL vérifié au niveau composant catégorie 6  : garantit la conformité aux normes.
  • Centre de conception à l’écoute  : interface transparente avec des cordes de clarté 6.
  • Logement de dentelle simple IDC  : réduit le temps de câblage.
  • Facile à suivre l’étiquette de câblage universel  : rapide et facile à utiliser, élimine la confusion.
  • Encombrement standard de TracJack  : s’adapte à toutes les façades TracJack et boîtiers.
  • Avant amovible  : accès moins intrusif pour ajoute, se déplace, change.
  • Icône compatible, C6 marquant sur le visage de jack  : prend en charge les conditions de désignation 606.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur ROUGE
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.