ORTRONICS | TJ600-25
Clarté 6 TracJack, T568A/B, degré 180, Lt Green

Nº PIÈCE FAB.  TJ600-25
Nº PIÈCE  234132
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

TracJack clarté 6, ETL vérifié aux spécifications composant TIA Category 6. À chargement frontal et avant amovible. Nouveau label du câblage universel des T568A/B et les tours de câblage conique simplifient la résiliation. Centre à l’écoute de clarté 6 cordons de raccordement pour une performance optimale.

Caractéristiques

  • ETL vérifié au niveau composant catégorie 6  : garantit la conformité aux normes.
  • Centre de conception à l’écoute  : interface transparente avec des cordes de clarté 6.
  • Logement de dentelle simple IDC  : réduit le temps de câblage.
  • Facile à suivre l’étiquette de câblage universel  : rapide et facile à utiliser, élimine la confusion.
  • Encombrement standard de TracJack  : s’adapte à toutes les façades TracJack et boîtiers.
  • Avant amovible  : accès moins intrusif pour ajoute, se déplace, change.
  • Icône compatible, C6 marquant sur le visage de jack  : prend en charge les conditions de désignation 606.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur VERT
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL