ORTRONICS | TJ645-36
Clarté 6 Angled TracJack, T568A/B, degré 45, bleu

Nº PIÈCE FAB.  TJ645-36
Nº PIÈCE  234149
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 6 Angled TracJack, ETL vérifié à la spécification de TIA Category 6 de composant, est à chargement frontal et avant amovible. Nouveau label du câblage universel des T568A/B et les tours de câblage conique simplifient la résiliation. Centre à l’écoute de clarté 6 cordons de raccordement pour une performance optimale.

Caractéristiques

  • Conception d’angle  : réduit le profil de connexion du cordon.
  • Centre de conception à l’écoute  : interface transparente avec Clarity6 des cordons.
  • Logement de dentelle simple IDC  : réduit le temps de câblage.
  • Facile à suivre l’étiquette de câblage universel  : rapide, facile à utiliser, élimine la confusion.
  • Avant amovible  : accès moins intrusif pour ajoute, se déplace, change.
  • Encombrement standard de TracJack  : s’adapte à toutes les façades TracJack.
  • Icône compatible, avec C6 marquant sur le visage de jack  : prend en charge les conditions de désignation 606.
  • Conforme aux normes RoHS  : sans plomb.

Description des spécifications

Calibre  : 22-26 AWG
Classement de la catégorie  : Catégorie 6
Métrique de profondeur  : 31,24 mm
Empreinte  : TracJack
Couleur  : bleu
Nombre de Ports  : port-1
Largeur métrique  : 18,54 mm
Hauteur USA  :.92 in. Hauteur métrique  : 23,37 mm
6/UTP de catégorie

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur BLEU
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL