ORTRONICS | TJ645-44
Clarté 6 Angled TracJack, T568A/B, degré 45, jaune

Nº PIÈCE FAB.  TJ645-44
Nº PIÈCE  414332
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 6 Angled TracJack, ETL vérifié à la spécification de TIA Category 6 de composant, est à chargement frontal et avant amovible. Nouveau label du câblage universel des T568A/B et les tours de câblage conique simplifient la résiliation. Centre à l’écoute de clarté 6 cordons de raccordement pour une performance optimale.

Caractéristiques

  • Conception d’angle  : réduit le profil de connexion du cordon.
  • Centre de conception à l’écoute  : interface transparente avec Clarity6 des cordons.
  • Logement de dentelle simple IDC  : réduit le temps de câblage.
  • Facile à suivre l’étiquette de câblage universel  : rapide, facile à utiliser, élimine la confusion.
  • Avant amovible  : accès moins intrusif pour ajoute, se déplace, change.
  • Encombrement standard de TracJack  : s’adapte à toutes les façades TracJack.
  • Icône compatible, avec C6 marquant sur le visage de jack  : conditions de désignation de Supports 606
  • Conforme aux normes RoHS  : sans plomb.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur JAUNE
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL