ORTRONICS | TJ6A-45
Clarté Cat6a TracJack, T568A/B, Position 8, vert 180 degrés

Nº PIÈCE FAB.  TJ6A-45
Nº PIÈCE  448440
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 6 a TracJack, ETL vérifié à la spécification de composant TIA Category 6 a. À chargement frontal et avant amovible. Étiquette de câblage universel T568A/B et les tours de câblage conique simplifient la résiliation. Centre syntonisé sur cordons de raccordement 6 a / 10G de clarté pour une performance optimale de canal

Caractéristiques

  • ETL vérifié à la norme de catégorie 6 a composant  : garantit la conformité aux normes. Centre de conception à l’écoute  : interface transparente avec des cordes de 6 a / 10G de clarté. Logement de dentelle simple IDC  : réduit le temps de câblage. Facile à suivre l’étiquette de câblage universel  : rapide et facile à utiliser, élimine la confusion. Encombrement standard de TracJack  : s’adapte à toutes les façades TracJack et boîtiers. Avant amovible  : accès moins intrusif pour ajoute, se déplace, change. Marquage de C6A compatible, icône sur le visage de jack  : prend en charge les conditions de désignation 606.

Description des spécifications

Calibre  : 22-25 AWG
Evaluation de la catégorie  : Catégorie 6 a cote de rendement  : 6 catégorie a
Métrique de profondeur  : 27,94 mm
Empreinte  : TracJack
Couleur  : vert
Largeur métrique  : 24,54
Taille USA  :.92 en hauteur métrique  : 23,37 mm
6 a/UTP de catégorie
Largeur USA  :.73 in
Profondeur USA  : 1,1 po
Gamme de diamètre de câble  : 22-25 AWG
Universal T568A/B

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur VERT
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL