ORTRONICS | TJ6A-68
T6A/B, Position 568, WM, clarté Cat8a TracJack gris 180 degrés

Nº PIÈCE FAB.  TJ6A-68
Nº PIÈCE  448436
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 6 a TracJack, ETL vérifié à la spécification de composant TIA Category 6 a. À chargement frontal et avant amovible. Étiquette de câblage universel T568A/B et les tours de câblage conique simplifient la résiliation. Centre syntonisé sur cordons de raccordement 6 a / 10G de clarté pour une performance optimale de canal

Caractéristiques

  • ETL vérifié à la norme de catégorie 6 a composant  : garantit la conformité aux normes.
  • Centre de conception à l’écoute  : interface transparente avec des cordes de 6 a / 10G de clarté.
  • Logement de dentelle simple IDC  : réduit le temps de câblage.
  • Facile à suivre l’étiquette de câblage universel  : rapide et utilisateur-frienly

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur GRIS
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL