ORTRONICS | TJS6A
Clarté 6 a blindé TracJack, T568A/B, 180 degré

Nº PIÈCE FAB.  TJS6A
Nº PIÈCE  390027
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 6 a blindé, TracJack, ETL vérifié à la spécification de composant TIA Category 6 a. À chargement frontal et avant amovible. Nouveau label du câblage universel des T568A/B et les tours de câblage conique simplifient la résiliation.

Caractéristiques

  • ETL vérifié à la norme de catégorie 6 a composant  : garantit la conformité aux normes.
  • Logement de dentelle simple IDC  : réduit le temps de câblage.
  • Facile à suivre l’étiquette de câblage universel  : rapide et facile à utiliser, élimine la confusion.
  • Avant amovible  : accès moins intrusif pour ajoute, se déplace, change.
  • Encombrement standard de TracJack  : s’adapte à toutes les façades TracJack et boîtiers.
  • Marquage de C6A compatible, icône sur le visage de jack  : prend en charge les conditions de désignation 606.
  • Technologie double réactance  : améliore le rapport signal-bruit, ouvrant ainsi une voie de signal presque transparent.
  • Conforme aux normes RoHS  : sans plomb.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur BLANC
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE