TRENDNET | TK-204UK
Kit de Switch KVM 2 ports DVI USB avec Audio

Nº PIÈCE FAB.  TK-204UK
Nº PIÈCE  961340
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Kit de Switch KVM 2 ports DVI USB avec Audio gère deux ordinateurs avec un ensemble de commandes de la console. Contrôler deux ordinateurs avec ports DVI et USB en appuyant sur un bouton avec un ensemble de micro/haut-parleurs, un clavier USB, souris USB et moniteur DVI.
Si se branchez tout à commencer à partager votre moniteur HD DVI avec deux ordinateurs Mac ou Windows. Pas besoin de câblage supplémentaire, tous les requis de câbles sont inclus. Imprimantes réseau, lecteurs de stockage, lecteurs flash et plus encore en vous connectant à la prime deux USB ports à l’avant de l’interrupteur. Écoutez de la musique sur un seul ordinateur tout en travaillant sur l’autre. Passer d’un ordinateur en appuyant sur le bouton bouton très pratique ou en programmant les commandes de raccourci touche de raccourci.

Caractéristiques

  • Gérer deux PC ou Mac avec un ensemble de commandes de la console
  • Partager un moniteur HD DVI avec deux ordinateurs
  • Deux ports USB de bonus aux imprimantes réseau, périphériques de stockage, etc.
  • Écoutez de la musique sur un seul ordinateur tout en travaillant sur l’autre
  • Tous les requis, les câbles sont iluded

Spécifications  :

Type KVM IP
Code UNSPSC 43211603