TRENDNET | TK-207 K
Commutateur KVM Kit, 2 ports USB 1.1, connecteur VGA, la résolution de 2048 x 1536, 2,76" largeur x profondeur 1,1" x 3,86" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  TK-207K
Nº PIÈCE  696107
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

The 2-Port USB KVM Switch Kit lets you manage two PC's with just one set of keyboard, monitor, and mouse. Switch between two PC's with a simple press of a button! Separate sets of KVM cables are included with the KVM Switch, so users can start controll ing 2 PC's instantly. Les câbles KVM aussi alimentent le commutateur KVM, éliminant le besoin d’un adaptateur secteur. Hot Key permettent un accès immédiat aux fonctions telles que l’ordinateur de commutation et analyse automatique. With its Hot-Plug, and Audible F eedback, the 2-Port USB KVM Switch is the perfect choice for managing multiple PC's.

Caractéristiques

  • Le Kit de Switch KVM USB 2 ports vous permet de gérer deux PC avec un seul jeu de clavier, moniteur et souris
  • Basculer entre deux PC avec une Simple pression sur un bouton
  • Ensembles de câbles KVM séparés sont inclus avec le commutateur KVM, tant utilisateurs peut commencer à contrôler deux PC instantanément
  • Les câbles KVM également fournir la puissance au commutateur KVM, éliminant le besoin d’un adaptateur d’alimentation
  • Chaud clés permettent un accès immédiat aux fonctions telles que l’ordinateur de commutation et analyse automatique

Spécifications  :

Nombre de Ports 1-4
Type d’appareil COMMUTATEUR DE CHÂSSIS
Code UNSPSC 43222612