TRENDNET | TK-222DVK
Kit de Switch KVM, 2 ports DVI, USB 2.0, résolution 1080, 3,5" largeur x profondeur 1,8" x 6,5" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  TK-222DVK
Nº PIÈCE  802436
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

Le 2-Port DVI KVM Switch Kit, modèle TK-222DVK, vous permet pour contrôler deux ordinateurs avec un ensemble de commandes de la console. Aucune installation de pilote nécessaire, il suffit de brancher les câbles inclus à l’expérience au-delà de HD résolution de 2560 x 1600 pixels. Le TK-222DVK prend en charge les conceptions avancées du clavier et de la souris et offre deux ports de partage USB supplémentaires pour connecter des périphériques de stockage ou des imprimantes.

Caractéristiques

  • Le Kit de Switch KVM DVI 2 ports, modèle TK-222DVK, permet de contrôler deux ordinateurs avec un ensemble de commandes de la Console
  • Aucune Installation de pilote nécessaire, simplement plug-in les câbles fournis à l’expérience au-delà HD résolution de 2560 x 1600 Pixels
  • Les Supports de TK-222DVK clavier et souris conçoit et offre deux Bonus USB partage de Ports pour connecter des imprimantes ou des périphériques de stockage de pointe

Spécifications  :

Code UNSPSC 43211603