TRENDNET | TK-CAT508
Commutateur KVM 8 ports CAT5

Nº PIÈCE FAB.  TK-CAT508
Nº PIÈCE  891213
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

8 ports CAT5 KVM Switch de TRENDnet, modèle TK-CAT508, offre un contrôle centralisé des environnements de serveurs SMB. Prise en charge de la Console double, un affichage à l’écran et mot de passe optimisent l’efficacité de la gestion. Nécessite l’utilisation de TRENDnet TK-CAT5U ou TK-CAT5P pour se connecter à un serveur.

Caractéristiques

  • Gérer les serveurs sur un câble CAT5 pour les distances jusqu'à 30 m
  • 8 ports Ethernet pour se connecter aux serveurs
  • Prise en charge de la Console double
  • Prend en charge la connexion USB ou PS/2 connexions
  • Sur les contrôles de menu Affichage à l’écran avec mot de passe
  • Nécessite l’utilisation de savoirs traditionnels-CAT5U ou TK-CAT5Pits

Spécifications  :

Type KVM IP
Code UNSPSC 43211603