TRENDNET | TK-EX3
Kit d’extension KVM

Nº PIÈCE FAB.  TK-EX3
Nº PIÈCE  801822
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le kit d’extension KVM robuste étend les commandes du clavier, de la vidéo et de la souris sur des distances allant jusqu’à 150 m (490 pieds). Éliminez le temps nécessaire pour vous rendre à la salle réseau en étendant les commandes KVM à votre bureau. Connectez le kit d’extension KVM à un commutateur KVM TREND net pour contrôler plusieurs serveurs à distance.

Caractéristiques

  • Contrôle à distance de plusieurs serveurs lorsqu’il est utilisé avec un commutateur KVM
  • Affiche une résolution de haute qualité jusqu’à 1600 x 1200 pixels
  • Fournit des ports de console locaux et distants pour accéder à un ordinateur
  • Connectez la console locale (émetteur) à la console distante (receveur) à l’éventreur à l’évent.
  • Chat. 5, cat. 5E ou Cat. 6 Câbles Ethernet compatibles
  • Affinez la résolution sur le moniteur d’affichage des consoles distantes, avec Gain (réglage de la résolution) et
  • Égalisation (correction du contraste)
  • Prise en charge de l’interface PS/2 et USB pour console lal (émetteur)
  • Prise en charge de l’interface PS/2 pour console distante (récepteur)
  • Indicateurs LED de données et d’alimentation
  • Prend en charge les systèmes d’exploitation Windows, Mac et Linux
  • Aucune installation de pilote ou de logiciel requise
  • garantie limitée de 2 ans

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES
Code UNSPSC 43211603