TRENDNET | TK-IP101
1-Port KVM Switch over IP

Nº PIÈCE FAB.  TK-IP101
Nº PIÈCE  961342
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

1-Port commutateur KVM sur IP (TK-IP101) assure la gestion de serveur distant rentable pour plusieurs utilisateurs, quel que soit l’état du serveur. Éliminer le besoin d’être physiquement dans la salle des serveurs pour dépanner, redémarrez et modifier les fonctions de pré-démarrage. Économiser les ressources et gérer les ressources de serveurs et PC du coin de la rue ou dans le monde entier. Permet d’accéder à la fois Windows et les clients basés sur Java. Avec jusqu’à 16 comptes d’utilisateurs actifs, le TK-IP101 prend en charge 4 connexions co-actuelles. Une interface utilisateur Web intuitive fournit des contrôles à partir de fonctions au niveau du BIOS vers des applications Windows. Utilisez le TK-IP101 avec le contrôleur d’alimentation à distance à 8 prises (TK-RP08) du TRENDnet pour faciliter le cycle d’alimentation et le redémarrage à distance.

Caractéristiques

  • Gérer plusieurs serveurs de votre réseau ou à distance de n’importe quelle connexion Internet
  • Gestion de serveurs basés sur IP télécommande pour Windows et les clients basés sur Java
  • Fournit une interface Web intuitive des applications basées sur le contrôle du niveau de BIOS jusqu'à l’OS

Spécifications  :

Type KVM IP
Code UNSPSC 43211603