CORNING | TKT-100-02
CamSplice(TM) trousse à outils épissure mécanique ; comprend le luminaire de l’Assemblée d’épissure mécanique CamSplice, outil de sertissage, fendoir de fibre, fibre enduit dénudeur, étui de transport compact

Nº PIÈCE FAB.  TKT-100-02
Nº PIÈCE  129625
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems CamSplice(TM) Splice mécanique est recommandé pour intérieur ou extérieur par le biais ou succursales épissage, transition épissure entre câbles cotées et non cotées, l’épissage de queue de cochon et est idéal pour la restauration d’urgence. Intégrant un mécanisme d’alignement de fibre unique qui se centre les fibres et assure un alignement précis, l’épissure mécanique de CamSplice nécessite une formation minimale et quelques accessoires à monter. Perte moyenne « aveugles » (non réglé) épissure est spécifié à 0,15 dB avec une perte maximale inférieure à 0,3 dB.

Description des spécifications

Type de produit (FOJP)  : Connecteur outils et trousses d’outils
Technologie  : Épissure mécanique
Dimensions (LxHxP) (cm-métrique)  : 24 x 33 x 10 cm
Dimensions (LxHxP) (US)  : 9,5x13x4 dans

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de fibre TROUSSE À OUTILS
Type FIBRE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE - ÉPISSURE