CORNING | TKT-ANAEROBIC2-C
Kit de montage pour anaérobie et anaérobie Insert en verre connecteurs (GIC), consommables pour environ 600 connecteurs

Nº PIÈCE FAB.  TKT-ANAEROBIC2-C
Nº PIÈCE  286319
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning systèmes de connecteurs anaérobie-Cure offrent des performances optiques dans une solution de champ-résiliation rapide et simple, conçue pour les applications de la fibre-de-la-poste de travail pour les raccordements monomode et multimodes. Ce connecteur combine la commodité de rapide-cure d’adhésif anaérobie avec la performance des connecteurs époxy-et-polonais. Idéal pour les réseaux d’entreprise et toutes les installations nécessitant des connecteurs installés, la technologie anaérobie-cure permet aux réseaux de fibres optiques à coût d’installation efficacement avec des outils minimaux. Installation du connecteur peut être accomplie en quelques minutes avec le processus anaérobie adhésif époxyde à deux. L’adhésif est tout d’abord injecté dans l’embout connecteur et puis la fibre est plongée dans l’amorce et insérée dans le connecteur. Guérir prend seulement une minute sans l’utilisation de lampes ou de fours. Pour le processus de la main-polonais, une perte d’insertion moyenne 0,2 dB est atteinte.

Caractéristiques

  • Accès rapide-traitement époxy ; Pas de lampes ou fours nécessaires
  • Outils minimaux et aucun gel correspondant à l’indice ; Coût d’installation faible
  • Polie main pour la perte d’insertion minimum ; Fiabilité et performance optique

Description des spécifications

Type de produit (FOJP)  : Connecteur outils et trousses d’outils
Technologie  : Champ polonais (anaérobie)
Dimensions (LxHxP) (cm-métrique)  : 28 x 22 x 9 cm
Dimensions (LxHxP) (US)  : 11,25x8,75x3,5 dans

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de fibre KITS DE CONSOMMABLES
Type FIBRE