CORNING | TKT-UNICAM-PFC
Trousse d'installation UniCam haute performance, compatible avec LC, SC et ST
Description
L’offrande principale en kits d’installation est la trousse à outils Haute Performance UniCam (TKT-UNICAM-PFC). Il s’agit d’une trousse d’outils soigneusement conçu qui élimine pratiquement la variabilité humaine le processus d’installation. Le TKT-UNICAM-PFC inclut un outil d’installation léger, ordinateur de poche avec un signal de rétroaction immédiate go/non-go pour fournir une confirmation sans équivoque d’une cessation d’emploi réussie. Fendoir de haute performance de l’ensemble a un bin de ferraille fibre intégrée et une précision de serrage double tenir la fibre optique en champ, avec une lame de diamant pour atteindre une qualité supérieure cleave. Il peut être utilisé avec multimode ou monomode LC, SC, ST UniCam connecteurs compatibles (standard et haute-performance) et est nécessaire pour respecter les spécifications de haute performance pour UniCam Haute Performance monomode connecteurs.
Corning Cable Systems offre plusieurs outils nécessaires pour l’installation des connecteurs UniCam pour centres de données, des applications de fibre-to-the-desk et pour les réseaux locaux, y compris les principaux branchements, chambres de télécommunications et boîtiers.
Préparation de l’outil d’Installation UniCam Haute Performance pour résiliation
Caractéristiques
- Termine les fibres monomodes et multimodesDiverses options d’installation Cas de transport pratiqueMinimise le signal de rétroaction visuelle de temps de configuration et de démontage (TKT-UNICAM-PFC)Confirmation de résiliation UniCam Connector Flat Cleaver (FBC-007)Performance de clivage supérieure
Description des spécifications
Compatibilité : LC, SC et ST Compatible
Type de produit (FOJP) : Connecteur outils et trousses d’outils
Technologie : Non-époxy/non-polonais
Dimensions (LxHxP) (cm-métrique) : 25 x 35 x 9 cm
Dimensions (LxHxP) (US) : 10x14x3,5 dans
Informations techniques
Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG
Spécifications :
Type de fibre | TROUSSE À OUTILS |
---|---|
Type | FIBRE |
Code UNSPSC | 43223300 |