CORNING | TKT-UNICAM
Trousse d’outils de montage standard pour connecteurs de fibre unique Unicam, borne LC, connecteurs compatibles SC et ST; Comprend le FBC-002 Cleaver de base, ensemble de test de continuité (RTC) avec adaptateurs et plus

Nº PIÈCE FAB.  TKT-UNICAM
Nº PIÈCE  170006
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning Cable Systems offre plusieurs outils nécessaires pour l’installation des connecteurs UniCam pour centres de données, des applications de fibre-to-the-desk et pour les réseaux locaux, y compris les principaux branchements, chambres de télécommunications et boîtiers.
L’UniC standard un

Caractéristiques

  • Termine les fibres monomodes et multimodes ; Diverses options d’installation
  • Commode, étui ; Minimise les temps d’installation et destruction

Description des spécifications

Compatibilité  : LC, SC et ST Compatible
Type de produit (FOJP)  : Connecteur outils et trousses d’outils
Technologie  : Non-époxy/non-polonais
Dimensions (LxHxP) (cm-métrique)  : 24 x 33 x 10 cm
Dimensions (LxHxP) (US)  : 9,5x13x4 dans

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de fibre TROUSSE À OUTILS
Type FIBRE