FLUKE | TL238 | 2132831
Test jeu de plomb, embout isolant sonde, Cat II 1000 volts (Extender), Cat III 1000 v/Cat IV 600 v (ensemble plomb de sonde/Test), 10 a, comprend TP238, TP280, TL224

Nº PIÈCE FAB.  TL238  | 2132831
Nº PIÈCE  371792
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Un kit d’accessoires spécialement conçu pour travailler dans des environnements de haute énergie. La sonde de Test SureGrip a seulement 4 mm de métal exposé au bout. Sondes de test avec moins exposés métal aide réduire les risques de courts-circuits par inadvertance entre mutuellement et autres surfaces métalliques qui pourraient causer une explosion flash arc. Extenseurs de la sonde s’adapter entre les cordons de test modulaires et sondes, augmentant la distance entre vous et un circuit sous tension de 20,5 cm (8 po).

Caractéristiques

  • Isolation de pointe sondes aident à diminuer les risques d’Explosion Flash Arc
  • Sonde d’extendeurs Ecartez vos mains du courant direct
  • Comprend 1 paire chacun, isolation Tip sondes, extenseurs de sonde et cordons de mesure TL224
  • Sondes et cordons CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A, Eten

Spécifications  :

Type ALIMENTATION