FLUKE | TL75 | 855705
TL75 Rapport dur Test Set plomb

Nº PIÈCE FAB.  TL75  | 855705
Nº PIÈCE  437520
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Une paire (rouge, noir) des sondes de poignée confort 48 pouces (1,22 m) PVC isolées les cordons avec angle droit banane enveloppée plugs recommandé pour les mesures de l’usage général CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 cote A. Garantie UL énumérés un an

Caractéristiques

  • Une paire (rouge, noir) des sondes de poignée de confort
  • 48 pouces (1,22 m) PVC isolé les cordons avec fiches bananes caréné à angle droit
  • Recommandé pour les mesures d’usage général
  • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A cote. Listé UL

Spécifications  :

Type DONNÉES